FAG
FAG
FAG 7248B.MP.UA
FAG FAG
描述
FAG 7248B.MP.UA ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 72MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7248-B-MP-UA
BDI部件号
1151939
详情
13954.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-7248B-MP-UA/p/1151939
单价(不含税)
¥13,954.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801572279
重量 / Kilogram
49.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7248B.MP.UA
重量/磅
109.148
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 72MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米