FAG
FAG
FAG 7304B.TVP
FAG FAG
描述
FAG 7304B.TVP ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7304-B-TVP
BDI部件号
1151985
详情
26.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-7304B-TVP/p/1151985
单价(不含税)
¥26.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054372871825
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7304B.TVP
重量/磅
0.333
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米