FAG 7318B.TVP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJobVpTODVOamMwTXpFNU9ESXlPRGM0TG1wd1p3fGI2MDMxOTM0NWUwZTU1ZjI0NDc4NmUxMGI3N2JmZDg5NWI2YWMxYzBiNzQ0NWY2MDNlYTEyODM2NjMwYTJhYTA
1411220 角接触球轴承 

FAG FAG

FAG 7318B.TVP

描述

FAG 7318-B-XL-TVP ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7318-B-XL-TVP

BDI部件号
1411220

详情

637.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥637.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801263184
重量 / Kilogram
4.97
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7318B.TVP
重量/磅
10.948
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新