FAG
FAG
FAG QJ206MPA
FAG FAG
描述
FAG QJ206-XL-MPA ; 轴承/四点接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ206-XL-MPA
BDI部件号
1165786
详情
141.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-QJ206MPA/p/1165786
单价(不含税)
¥141.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801012133
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
QJ206MPA
重量/磅
0.529
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米