

FAG
FAG
FAG QJ212MPA.T42A
FAG FAG
描述
FAG QJ212MPA.T42A ; 轴承/四点接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ212-MPA-T42A
BDI部件号
1165815
详情
372.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-QJ212MPA-T42A/p/1165815
单价(不含税)
¥372.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677661326
重量 / Kilogram
0.942
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米