https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU9DOHhNRGMyT0RZM016RTBORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWZhZmE1ODEzNmE5MjEyMGMxNWMyZGJhM2YyODViNWU3YjA3Nzg5YjRkYWMxZjI2ZTc3NGYyZTMwZmM3ODRlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU9DOHhNRGMyT0RZM016RTBORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWZhZmE1ODEzNmE5MjEyMGMxNWMyZGJhM2YyODViNWU3YjA3Nzg5YjRkYWMxZjI2ZTc3NGYyZTMwZmM3ODRlOA
INA
INA
G5205-2RS-N
INA INA
描述
INA G5205-2RS-N ; 轴承/外球面轴承
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 30MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
INA G5205-2RS-N
BDI部件号
1172970
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/G5205-2RS-N/p/1172970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802037272
重量 / Kilogram
0.233
Product Group - BDI
M06110
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
G52052RSN
重量/磅
0.61
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 30MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米