https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB1-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMk5DOHhNRFV4TnpjM05EUXdNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZjY3MjkxNjhjYmE1MDM5MTcxMDY1NjcxYWMyZWQ1ZjY2MGM1YTUzZjE3N2Y3NTVjMjIxNWJlMzhlYjc0NWVl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB1-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMk5DOHhNRFV4TnpjM05EUXdNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZjY3MjkxNjhjYmE1MDM5MTcxMDY1NjcxYWMyZWQ1ZjY2MGM1YTUzZjE3N2Y3NTVjMjIxNWJlMzhlYjc0NWVl
INA
INA
INA 71810-TN
INA INA
描述
INA 71810-TN ; 轴承/止推轴承
Angular Contact Ball Bearing; 50MM BORE; 65MM Outside Diameter; 7MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Plastic Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
71810 TN
BDI部件号
20292874
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-71810-TN/p/20292874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Plastic
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.128
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM BORE; 65MM Outside Diameter; 7MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Plastic Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米