https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB-DKLFA-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcxTUM4eE1EYzJPVE13TnpZMk5EUXhOQzlKVGtSSlRrRkNVa2RZV0ZoZlFVTkNYMFJMVEVaQlh6SlRURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmI2NTk1MTMxZTUxM2U3Njk3MTRkMzlhNmRlY2NlYjM5N2RkOTZmOWExN2M2NWVlYmQ0OTRjNzY2NWQ1MWUxMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB-DKLFA-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcxTUM4eE1EYzJPVE13TnpZMk5EUXhOQzlKVGtSSlRrRkNVa2RZV0ZoZlFVTkNYMFJMVEVaQlh6SlRURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmI2NTk1MTMxZTUxM2U3Njk3MTRkMzlhNmRlY2NlYjM5N2RkOTZmOWExN2M2NWVlYmQ0OTRjNzY2NWQ1MWUxMA
INA
INA
INA DKLFA-40115-2RS
INA INA
描述
INA DKLFA-40115-2RS ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM BORE; 72MM Outside Diameter; 42MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
DKLFA40115-2RS
BDI部件号
15041064
详情
4757.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-DKLFA-40115-2RS/p/15041064
单价(不含税)
¥4,757.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643181921
重量 / Kilogram
1.483
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Flattened Flange
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
3.26946
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM BORE; 72MM Outside Diameter; 42MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米