INA ZKLF2575.2Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-ZKLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd6Wmk4eE1EYzNNRFEzTURZek16VXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWDFwTFRFWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjQyNTI2YTVkODgxMjNkNThiZDA5YWRjNTcxMmMyNjJkZGUxOWM3Zjk2MjljM2YyMjFiMTM5YmVlN2U5NzI4Mw
1178989 角接触球轴承 

INA INA

INA ZKLF2575.2Z

描述

INA ZKLF2575-2Z-XL ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 75MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

INA ZKLF2575-2Z-XL

BDI部件号
1178989

详情

2065.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥2,065.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- IN 116

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802078701
重量 / Kilogram
0.715
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.58733
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 75MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新