INA
INA
INA ZKLF40100.2RS 2AP
INA INA
描述
INA ZKLF40100.2RS 2AP ; 轴承/双列推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
ZKLF40100-2RS-2AP
BDI部件号
1179005
详情
6153.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-ZKLF40100-2RS-2AP/p/1179005
单价(不含税)
¥6,153.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802078800
重量 / Kilogram
2.83
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Face to Face
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove | Matched Pair Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
3.21875
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米