https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2P-2SL-POLY-ZKLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnd1pDOHhNRFU0TnpFM056VTBPVGcxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWxCZk1sTk1YMUJQVEZsZldrdE1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2RmNTlkMGIwMzIwZjBiZWE4MTNhOWNhZTNmNmJlMzJiYmQ4MWMwNjU3Njc5ZjQ2ZTE1ZDljNTMxNDgyNGZmMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2P-2SL-POLY-ZKLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnd1pDOHhNRFU0TnpFM056VTBPVGcxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWxCZk1sTk1YMUJQVEZsZldrdE1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2RmNTlkMGIwMzIwZjBiZWE4MTNhOWNhZTNmNmJlMzJiYmQ4MWMwNjU3Njc5ZjQ2ZTE1ZDljNTMxNDgyNGZmMw
INA
INA
INA ZKLN3062.2RS.2AP
INA INA
描述
INA ZKLN3062.2RS.2AP ; 轴承/双列推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
ZKLN3062-2RS-2AP
BDI部件号
1179051
详情
3432.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-ZKLN3062-2RS-2AP/p/1179051
单价(不含税)
¥3,432.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802137927
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Face to Face
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | Matched Pair Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.8598
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米