RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
JB060XP0
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS JB060XP0
Angular Contact Ball Bearing; 6" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
JB060XP0
BDI部件号
23209229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/JB060XP0/p/23209229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0745795059184
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section | Molded Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
JB060XP0*RBC
重量/磅
0.44
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 6" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 4 Point; 1 (Single)
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米