JHA17XL0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-NYLN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJobE15OHhNREl6TlRNNE5qQTJPVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZUbGxNVGw5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NTU4ZGQ5OGRmN2U0ZTA1NTU0Mzk1NTc5YzQzOTM5ODkzMmVhY2U1MWE0M2E0YWE0YjE3Y2MwMWQ0YWE0MzZk
797067 角接触球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

JHA17XL0

描述

RBC BEARINGS JHA17XL0

Angular Contact Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1/4" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

JHA17XL0

BDI部件号
797067

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637401495533
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section | Molded Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
JHA17XL0*RBC
重量/磅
0.1
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1/4" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新