KAA-17 XLO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-NYLN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobVlpOHhNREl6TlRNNE5qY3lORE00TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMDVaVEU1ZlZGTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDc2NmViZGUxMzU4Y2RlY2NkNjc3NGIxMTNmZTQwMGI1ZjA4MTk0NjJkMjUzMzM3ZTdkYWJlZTc3MDg4ODRiMg
200815 角接触球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

KAA-17 XLO

描述

CONSOLIDATED BEARING KAA-17 XLO

Angular Contact Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

KAA-17 XLO

BDI部件号
200815

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075243445
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
KAA-17 XLO
重量/磅
0.045
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新