KAYDON
KAYDON
KAYDON KC100XP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KC100XP0 ; 轴承/深沟球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 10" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
KC100XP0
BDI部件号
21831718
详情
5431.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KAYDON-KC100XP0/p/21831718
单价(不含税)
¥5,431.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729281704
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.06
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 10" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米