对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KDN.JHA15XL0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-NYLN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJobE15OHhNREl6TlRNNE5qQTJPVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZUbGxNVGw5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NTU4ZGQ5OGRmN2U0ZTA1NTU0Mzk1NTc5YzQzOTM5ODkzMmVhY2U1MWE0M2E0YWE0YjE3Y2MwMWQ0YWE0MzZk
1485405 角接触球轴承 

KAYDON KAYDON

KDN.JHA15XL0

描述

KAYDON JHA15XL0 ; 轴承/四点接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/4" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

JHA15XLO

BDI部件号
1485405

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729358130
重量 / Kilogram
0.385
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section | Nitrile Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.052
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/4" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新