https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-K-TS-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaFppOHhNREl6TlRNNE56RXhOelU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMHRmVkZOZlJFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2UyZTQwMmMzMmU1OWQzYTJiMGYyZGY2NmJiZmJkMDYxMmNlOTFjZDkwNDZhZGY2ZWNiNTk5OTkwYWYwMDNlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-K-TS-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaFppOHhNREl6TlRNNE56RXhOelU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMHRmVkZOZlJFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2UyZTQwMmMzMmU1OWQzYTJiMGYyZGY2NmJiZmJkMDYxMmNlOTFjZDkwNDZhZGY2ZWNiNTk5OTkwYWYwMDNlMQ
KAYDON
KAYDON
KF060BJ0Q
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KF060BJ0Q
Angular Contact Ball Bearing; 6" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
KF060BJ0Q
BDI部件号
24445299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KF060BJ0Q/p/24445299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
2.72
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 6" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米