https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-TS-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU1TOHhNREl6TlRNNE5qUTVOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFSVFgwUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFlMzJlZGQyMzFkYWRmNmNjMWIzMjVmZGM2MzFiZjY5NGUwY2NlMWYyNTQyNTg3MWU1NjRhNmQ1MmRjMzMwMzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-TS-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU1TOHhNREl6TlRNNE5qUTVOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFSVFgwUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFlMzJlZGQyMzFkYWRmNmNjMWIzMjVmZGM2MzFiZjY5NGUwY2NlMWYyNTQyNTg3MWU1NjRhNmQ1MmRjMzMwMzE
KAYDON
KAYDON
KF120BR0K
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KF120BR0K
Angular Contact Ball Bearing; 12" Bore; 13-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
KF120BR0K
BDI部件号
21551059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KF120BR0K/p/21551059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
预加载
Light
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
5.2
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12" Bore; 13-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
13.5 英寸 | 342.9 毫米