KAYDON
KAYDON
KG060BR6K
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KG060BR6K
Angular Contact Ball Bearing; 6" Bore; 8" Outside Diameter; 2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
KG060BR6K
BDI部件号
21588778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KG060BR6K/p/21588778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
预加载
Light
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
5.1
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 6" Bore; 8" Outside Diameter; 2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米