KG140BH6R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-K-TS-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaFppOHhNREl6TlRNNE56RXhOelU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMHRmVkZOZlJFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2UyZTQwMmMzMmU1OWQzYTJiMGYyZGY2NmJiZmJkMDYxMmNlOTFjZDkwNDZhZGY2ZWNiNTk5OTkwYWYwMDNlMQ
23096010 角接触球轴承 

KAYDON KAYDON

KG140BH6R

描述

KAYDON KG140BH6R

Angular Contact Ball Bearing; 14" Bore; 16" Outside Diameter; 2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

KG140BH6R

BDI部件号
23096010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
10.8
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 14" Bore; 16" Outside Diameter; 2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新