KOYO 7204B https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-PRCG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnek9DOHhNRFExT0RZM01UazNNak00TWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5UVVrTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyMTMzNGQwNTExMDBmMjZhYmM2ZDNmOGYzMzdlZTBjMzc3ODhkNjI4NTk3YTFiMjRjMWQ1ZGE0NTMxMmQ2MGI
17223844 角接触球轴承 

KOYO KOYO

KOYO 7204B

描述

KOYO 7204B ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7204B

BDI部件号
17223844

详情

13.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥13.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790091728
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新