RHP BEARING
RHP BEARING
LJT3.1/4M
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING LJT3.1/4M
Angular Contact Ball Bearing; 3-1/4" BORE; 5-499/500" OD; 1-8/125" Wid; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
LJT3.1/4M
BDI部件号
15071168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LJT3-1-4M/p/15071168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023004386
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
4.938
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 3-1/4" BORE; 5-499/500" OD; 1-8/125" Wid; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米