RHP BEARING
RHP BEARING
LJT4.1/2M
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING LJT4.1/2M
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/2" Bore; 8" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
LJT4.1/2M
BDI部件号
1190103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LJT4-1-2M/p/1190103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023004423
重量 / Kilogram
4.76
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
LJT4.1/2M
重量/磅
10.494
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/2" Bore; 8" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米