LJT5M https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-LJT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnd01TOHhNRGcyTURRNE1Ea3lNVFl6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDB4S1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3Zjc1ZWE5YmYxNzFjNGJiYTZhNzQyZmE3ZGY5YzFiMmRiMWRiODE0ZWFlZDU2MGFhYjIzNDNmOTZlYTk4ODkz
1190108 角接触球轴承 

NSK NSK

LJT5M

描述

NSK LJT5M

Angular Contact Ball Bearing; 5" Bore; 9" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

LJT5M

BDI部件号
1190108

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176996832
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
LJT5M
重量/磅
13.999
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 5" Bore; 9" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新