https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-LJT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnd01TOHhNRGcyTURRNE1Ea3lNVFl6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDB4S1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3Zjc1ZWE5YmYxNzFjNGJiYTZhNzQyZmE3ZGY5YzFiMmRiMWRiODE0ZWFlZDU2MGFhYjIzNDNmOTZlYTk4ODkz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-LJT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnd01TOHhNRGcyTURRNE1Ea3lNVFl6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDB4S1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3Zjc1ZWE5YmYxNzFjNGJiYTZhNzQyZmE3ZGY5YzFiMmRiMWRiODE0ZWFlZDU2MGFhYjIzNDNmOTZlYTk4ODkz
NSK
NSK
LJT7/8M
NSK NSK
描述
NSK LJT7/8M
Angular Contact Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
LJT7/8M
BDI部件号
1190112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LJT7-8M/p/1190112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176953095
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
LJT7/8M
重量/磅
0.309
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米