CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
LS-25 1/2-AC D
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING LS-25 1/2-AC D
Angular Contact Ball Bearing; 7-1/2" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
LS-25 1/2-AC D
BDI部件号
201620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LS-25-1-2-AC-D/p/201620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075245234
重量 / Kilogram
15.08
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
LS-25 1/2-AC D
重量/磅
32.5
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 7-1/2" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米