https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg MJT4.1/4M
1190985 角接触球轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

MJT4.1/4M

描述

RHP BEARING MJT4.1/4M

Angular Contact Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

MJT4.1/4M

BDI部件号
1190985

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023009220
重量 / Kilogram
8.58
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
MJT4.1/4M
重量/磅
18.893
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新