CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
MS-19 1/2-AC
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING MS-19 1/2-AC
Angular Contact Ball Bearing; 3-1/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
MS-19 1/2-AC
BDI部件号
201975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MS-19-1-2-AC/p/201975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075034531
重量 / Kilogram
6.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
13.338
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 3-1/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米