https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-TS-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU1TOHhNREl6TlRNNE5qUTVOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFSVFgwUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFlMzJlZGQyMzFkYWRmNmNjMWIzMjVmZGM2MzFiZjY5NGUwY2NlMWYyNTQyNTg3MWU1NjRhNmQ1MmRjMzMwMzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-TS-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU1TOHhNREl6TlRNNE5qUTVOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFSVFgwUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFlMzJlZGQyMzFkYWRmNmNjMWIzMjVmZGM2MzFiZjY5NGUwY2NlMWYyNTQyNTg3MWU1NjRhNmQ1MmRjMzMwMzE
KAYDON
KAYDON
ND042BR3L
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON ND042BR3L ; 轴承/深沟球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
ND042BR3L
BDI部件号
23927746
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ND042BR3L/p/23927746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米