https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-W-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneU5TOHhNRGcyTURVMU16RTNOVEEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGU3OTkxYmVhNmNiYzU4MTg5ZDY1MDBhZTA0ZDAxMThhNDZmOGM4ZTIxNTI4YTNjNjNhZmFkNmNkZjFiNWY3NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-W-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneU5TOHhNRGcyTURVMU16RTNOVEEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGU3OTkxYmVhNmNiYzU4MTg5ZDY1MDBhZTA0ZDAxMThhNDZmOGM4ZTIxNTI4YTNjNjNhZmFkNmNkZjFiNWY3NQ
NSK
NSK
NSK 7204BW
NSK NSK
描述
NSK 7204BW ; 轴承/深沟球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7204BW
BDI部件号
1187467
详情
53.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-7204BW/p/1187467
单价(不含税)
¥53.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 7 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176412530
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米

