CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
QJ-1068 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING QJ-1068 C/3
Angular Contact Ball Bearing; 340MM Bore; 520MM Outside Diameter; 82MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; 1 (Single)
制造商部件号
QJ-1068 C/3
BDI部件号
208263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ-1068-C-3/p/208263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075261050
重量 / Kilogram
66.4
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
146.385
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 340MM Bore; 520MM Outside Diameter; 82MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; 1 (Single)
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
外径
20.472 英寸 | 520 毫米