https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-QJ2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoa05TOHhNRFV4TnpjNE1EazROemt6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFGS01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MmI5ODdhNjlhMjQ1OTM4ZTJlYTVmNWQ3YWQxOWU4NTliZTJiMjdjODM2ZDdkYmExZmRlYTUyMDQ5ZTk2M2I1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-QJ2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoa05TOHhNRFV4TnpjNE1EazROemt6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFGS01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MmI5ODdhNjlhMjQ1OTM4ZTJlYTVmNWQ3YWQxOWU4NTliZTJiMjdjODM2ZDdkYmExZmRlYTUyMDQ5ZTk2M2I1
FAG
FAG
QJ212-XL-N2-MPA
FAG FAG
描述
FAG QJ212N2MPA ; 轴承/四点接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 60MM BORE; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ212N2MPA
BDI部件号
24089218
详情
353.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ212-XL-N2-MPA/p/24089218
单价(不含税)
¥353.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677024763
重量 / Kilogram
0.942
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race | With Two Slots
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
2.077
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM BORE; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

