对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg QJ221-N2-MPA-C3
1165860 角接触球轴承 

FAG FAG

QJ221-N2-MPA-C3

描述

FAG QJ221-N2-MPA-C3

Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

QJ221-N2-MPA-C3

BDI部件号
1165860

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801237710
重量 / Kilogram
4.635
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
QJ221N2MPA.C3
重量/磅
10.297
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新