QJ221-N2-MPA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd6Tmk4eE1EYzJPVFV4T1RJeE5EWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gwSlNYMU5RVEVsVVgwbE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4NWI3NWU4MWY4ZTdlZTcyN2YxNTc0MmQyNWM1YWQwMzQyMDRjNmM1MzQyOGMwYzI3ZmFmZDYxOWUxNzk2YjM
1165859 角接触球轴承 

FAG FAG

QJ221-N2-MPA

描述

FAG QJ221-N2-MPA ; 轴承/调心滚子轴承

Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

QJ221-N2-MPA

BDI部件号
1165859

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801267717
重量 / Kilogram
4.635
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race | With Two Slots
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新