https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-QJ2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoa05TOHhNRFV4TnpjNE1EazROemt6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFGS01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MmI5ODdhNjlhMjQ1OTM4ZTJlYTVmNWQ3YWQxOWU4NTliZTJiMjdjODM2ZDdkYmExZmRlYTUyMDQ5ZTk2M2I1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-QJ2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoa05TOHhNRFV4TnpjNE1EazROemt6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFGS01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MmI5ODdhNjlhMjQ1OTM4ZTJlYTVmNWQ3YWQxOWU4NTliZTJiMjdjODM2ZDdkYmExZmRlYTUyMDQ5ZTk2M2I1
FAG
FAG
QJ230-N2-MPA-A250-280
FAG FAG
描述
FAG QJ230-N2-MPA-A250-280
Angular Contact Ball Bearing; 150MM BORE; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ230-N2-MPA-A250-280
BDI部件号
24862595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ230-N2-MPA-A250-280/p/24862595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369172775
重量 / Kilogram
11.89
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race | With Two Slots
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
26.213
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 150MM BORE; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米


