https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-QJ3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoa01pOHhNRFV4TnpjNE1UUXhNemt4T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFGS00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDhkNDI3MGUwZGQxZTI0Zjk4NWIwNDEzMzM0YjEyOTAyZjhmOTBkNzllY2U4ZTA2NzdmYzhkNGNhMGQ0ZDUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-QJ3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoa01pOHhNRFV4TnpjNE1UUXhNemt4T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFGS00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDhkNDI3MGUwZGQxZTI0Zjk4NWIwNDEzMzM0YjEyOTAyZjhmOTBkNzllY2U4ZTA2NzdmYzhkNGNhMGQ0ZDUw
FAG
FAG
QJ309-XL-N2-MPA-T42A
FAG FAG
描述
FAG QJ309N2MPA.T42A ; 轴承/四点接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 45MM BORE; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ309N2MPA-T42A
BDI部件号
23942209
详情
256.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ309-XL-N2-MPA-T42A/p/23942209
单价(不含税)
¥256.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677657206
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race | With Two Slots
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
2.161
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM BORE; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米