https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnNU15OHhNRGcyTURVMU1qQXlPREU1TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFOUVRFbFVYMGxPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MmYwYjg5OGM2YmUxZWY0Y2ZhMTMwZjk3YjdiYzA4MmUzNjRhMTk2OWFjYTZkZTJhZTQzZGQ0ZGViNDk2M2Vm
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnNU15OHhNRGcyTURVMU1qQXlPREU1TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFOUVRFbFVYMGxPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MmYwYjg5OGM2YmUxZWY0Y2ZhMTMwZjk3YjdiYzA4MmUzNjRhMTk2OWFjYTZkZTJhZTQzZGQ0ZGViNDk2M2Vm
NSK
NSK
QJ334MEU303
NSK NSK
描述
NSK QJ334MEU303
Angular Contact Ball Bearing; 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ334MEU303
BDI部件号
21451833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ334MEU303/p/21451833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米