QJ348-N2-MPA-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-QJ3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoa01pOHhNRFV4TnpjNE1UUXhNemt4T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFGS00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDhkNDI3MGUwZGQxZTI0Zjk4NWIwNDEzMzM0YjEyOTAyZjhmOTBkNzllY2U4ZTA2NzdmYzhkNGNhMGQ0ZDUw
24860638 角接触球轴承 

FAG FAG

QJ348-N2-MPA-C3

描述

FAG QJ348-N2-MPA-C3

Angular Contact Ball Bearing; 240MM BORE; 500MM Outside Diameter; 95MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

QJ348-N2-MPA-C3

BDI部件号
24860638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801624428
重量 / Kilogram
98.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race | With Two Slots
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
216.494
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 240MM BORE; 500MM Outside Diameter; 95MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
19.685 英寸 | 500 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新