KAYDON
KAYDON
S03503XS0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON S03503XS0
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 41MM Outside Diameter; 2.5MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
S03503XS0
BDI部件号
22925047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S03503XS0/p/22925047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729463216
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | No Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.011
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 41MM Outside Diameter; 2.5MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米