S06003XS0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-FC-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhoTVM4eE1ESXpOVE00TnpVM05qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlHUTE5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2FlNTI0YjhkZWQ3MzJhN2JjNTFiMmQ1ZmNjN2Y2NTE1MTZkZDgzNTQ1ZmI5NzNkYzJlYjBhNzVmMDQxZDdm
22925057 角接触球轴承 

KAYDON KAYDON

S06003XS0

描述

KAYDON S06003XS0

Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 66MM Outside Diameter; 2.5MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

S06003XS0

BDI部件号
22925057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729463247
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | No Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.02
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 66MM Outside Diameter; 2.5MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
2.598 英寸 | 66 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新