https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-FC-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhoTVM4eE1ESXpOVE00TnpVM05qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlHUTE5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2FlNTI0YjhkZWQ3MzJhN2JjNTFiMmQ1ZmNjN2Y2NTE1MTZkZDgzNTQ1ZmI5NzNkYzJlYjBhNzVmMDQxZDdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-FC-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhoTVM4eE1ESXpOVE00TnpVM05qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlHUTE5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2FlNTI0YjhkZWQ3MzJhN2JjNTFiMmQ1ZmNjN2Y2NTE1MTZkZDgzNTQ1ZmI5NzNkYzJlYjBhNzVmMDQxZDdm
KAYDON
KAYDON
S08003XS0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON S08003XS0
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 86MM Outside Diameter; 2.5MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
S08003XS0
BDI部件号
22925091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S08003XS0/p/22925091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729463339
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | No Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.026
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 86MM Outside Diameter; 2.5MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
3.386 英寸 | 86 毫米
宽度
0.098 英寸 | 2.5 毫米