SAA15AG0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-NYLN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobVlpOHhNREl6TlRNNE5qY3lORE00TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMDVaVEU1ZlZGTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDc2NmViZGUxMzU4Y2RlY2NkNjc3NGIxMTNmZTQwMGI1ZjA4MTk0NjJkMjUzMzM3ZTdkYWJlZTc3MDg4ODRiMg
797451 角接触球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

SAA15AG0

描述

RBC SAA15AG0 ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 1 (Single)

制造商部件号

RBC SAA15AG0

BDI部件号
797451

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400971052
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
SAA15AG0*RBC
重量/磅
0.038
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 1 (Single)
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新