SF05A84 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoallTOHhNRFV4TnpjM016VXhOamd6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhhYmJhZjc2YTQyOWRhOGRmYTIxZWRiZmNjNWFiNWNkMjgyZWJhZTFlZGEyNTBkODkzM2U0NjdmYzlhNmZlZWM
1229869 角接触球轴承 

NTN NTN

SF05A84

描述

NTN SF05A84

Angular Contact Ball Bearing; 26MM BORE; 72MM Outside Diameter; 15.5MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)

制造商部件号

SF05A84

BDI部件号
1229869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359777246
重量 / Kilogram
0.323
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pressed Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.712
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 26MM BORE; 72MM Outside Diameter; 15.5MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
孔径
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新