https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoallTOHhNRFV4TnpjM016VXhOamd6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhhYmJhZjc2YTQyOWRhOGRmYTIxZWRiZmNjNWFiNWNkMjgyZWJhZTFlZGEyNTBkODkzM2U0NjdmYzlhNmZlZWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoallTOHhNRFV4TnpjM016VXhOamd6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhhYmJhZjc2YTQyOWRhOGRmYTIxZWRiZmNjNWFiNWNkMjgyZWJhZTFlZGEyNTBkODkzM2U0NjdmYzlhNmZlZWM
NTN
NTN
SF0724
NTN NTN
描述
NTN SF0724
Angular Contact Ball Bearing; 33MM BORE; 60MM Outside Diameter; 14.7MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
SF0724
BDI部件号
1229875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF0724/p/1229875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359498110
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pressed Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.151
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 33MM BORE; 60MM Outside Diameter; 14.7MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
孔径
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.579 英寸 | 14.7 毫米