https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoallTOHhNRFV4TnpjM016VXhOamd6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhhYmJhZjc2YTQyOWRhOGRmYTIxZWRiZmNjNWFiNWNkMjgyZWJhZTFlZGEyNTBkODkzM2U0NjdmYzlhNmZlZWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoallTOHhNRFV4TnpjM016VXhOamd6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhhYmJhZjc2YTQyOWRhOGRmYTIxZWRiZmNjNWFiNWNkMjgyZWJhZTFlZGEyNTBkODkzM2U0NjdmYzlhNmZlZWM
NTN
NTN
SF0914
NTN NTN
描述
NTN SF0914
Angular Contact Ball Bearing; 45MM BORE; 74MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
SF0914
BDI部件号
1229883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF0914/p/1229883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359498189
重量 / Kilogram
0.224
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pressed Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.224
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM BORE; 74MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.913 英寸 | 74 毫米