SKF 3209 A-2RS1TN9/MT33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczTlM4eE1EYzNNVEUxTmpZNU56RXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFeGZVMDVCVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjNjBkNzJkZTg3YTVlMGQ5YTFlMjY4ZGM5ZDhkMzExYmJkMjA2ZGM4MTEwMzBmODgwNWNkZTkwODY5YmNmM2M
1415523 角接触球轴承 

SKF SKF

SKF 3209 A-2RS1TN9/MT33

描述

SKF 3209 A-2RS1TN9/MT33 ; 轴承/双列角接触轴承

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3209 A-2RS1TN9/MT33

BDI部件号
1415523

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 6
BDI- 匈牙利 7
BDI- 罗马尼亚 6

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570293890
重量 / Kilogram
0.655
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3209 A-2RS1TN9/MT33
重量/磅
1.4616
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新