https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg SKF 7211 BEGAP
1268942 角接触球轴承 

SKF SKF

SKF 7211 BEGAP

描述

SKF 7211 BEGAP ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7211 BEGAP

BDI部件号
1268942

详情

227.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥227.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存
BDI- 匈牙利 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577611352
重量 / Kilogram
0.612
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7211 BEGAP
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新