SKF
SKF
SKF 7316 BEP
SKF SKF
描述
SKF 7316 BEP ; 轴承/带座轴承
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7316 BEP
BDI部件号
1421330
详情
1256.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-7316-BEP/p/1421330
单价(不含税)
¥1,256.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 捷克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577151032
重量 / Kilogram
3.7
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7316 BEP
重量/磅
8.023
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米