SKF SKF 3303 A-2RS1TN9/MT33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd3TlM4eE1EYzNNRE01TXpneU5UTXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTA4OWY1MTMwZjFjYjNiMWE2ZTA2NjlmNWRhOWZiYWIzNDQzZjFmNjliODU1MWI4Y2NlZGE4OGE5OTI2ODhiMw
1415179 角接触球轴承 

SKF SKF

SKF SKF 3303 A-2RS1TN9/MT33

描述

SKF SKF 3303 A-2RS1TN9/MT33 ; 轴承/双列球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 32 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3303 A-2RS1TN9/MT33

BDI部件号
1415179

详情

153.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥153.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存
BDI- 波兰 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570037845
重量 / Kilogram
0.184
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
32 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3303 A-2RS1TN9/MT33
重量/磅
0.397
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 32 Degree; 1 (Single)
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新