TM-DF0581N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-BR-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnM1pDODVNVGN4T0RZNE1qZzNNREEyTG1wd1p3fGI4MTcyMjk5MmI0MDU1ZmVmMTcxYWU4MjA3NmRlMWZkMTBmYzg0NTMyMTk1M2Q5MGU5NGVhYjdhYjFmOGRiMWI
1231295 角接触球轴承 

NTN NTN

TM-DF0581N

描述

NTN TM-DF0581N

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 60MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 1 (Single)

制造商部件号

TM-DF0581N

BDI部件号
1231295

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359200805
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
TM-DF0581N
重量/磅
0.73
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 60MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 1 (Single)
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新